NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 1000x400, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB1004
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1 mm
Höhe - 400 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183773
Sonepar Artikelnummer
121002106
Hersteller Artikelnummer
CVB1004
Hersteller Typ
CVB1004
Hersteller Artikel Nr.:
CVB1004
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1 mm
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB1004 Inhaltsmenge:3


