NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 1000x500, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB1005
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1 mm
Höhe - 500 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183780
Sonepar Artikelnummer
121002107
Hersteller Artikelnummer
CVB1005
Hersteller Typ
CVB1005
Hersteller Artikel Nr.:
CVB1005
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1 mm
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.150 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB1005 Inhaltsmenge:3


