NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 1000x800, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB1008
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1 mm
Höhe - 800 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183803
Sonepar Artikelnummer
121002109
Hersteller Artikelnummer
CVB1008
Hersteller Typ
CVB1008
Hersteller Artikel Nr.:
CVB1008
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1 mm
Höhe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.300 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB1008 Inhaltsmenge:3


