NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 1200x800, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB1208
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574210653
Sonepar Artikelnummer
121002111
Hersteller Artikelnummer
CVB1208
Hersteller Typ
CVB1208
Hersteller Artikel Nr.:
CVB1208
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.250 kg


