NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 600x400, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB0604
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183735
Sonepar Artikelnummer
121002098
Hersteller Artikelnummer
CVB0604
Hersteller Typ
CVB0604
Hersteller Artikel Nr.:
CVB0604
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.700 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB0604 Inhaltsmenge:3


