NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 600x800, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB0608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066779
Sonepar Artikelnummer
121002101
Hersteller Artikelnummer
CVB0608
Hersteller Typ
CVB0608
Hersteller Artikel Nr.:
CVB0608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.850 kg


