NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 800x400, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB0804
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183759
Sonepar Artikelnummer
121002102
Hersteller Artikelnummer
CVB0804
Hersteller Typ
CVB0804
Hersteller Artikel Nr.:
CVB0804
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.950 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB0804 Inhaltsmenge:3


