NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 800x500, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB0805
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574183766
Sonepar Artikelnummer
121002103
Hersteller Artikelnummer
CVB0805
Hersteller Typ
CVB0805
Hersteller Artikel Nr.:
CVB0805
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.550 kg
Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden. CVB0805 Inhaltsmenge:3


