NVENT HOFFMANN ELDON - Vent. Bodenplatte, 800x800, verzinkt, PV-Sockel verwenden Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVB0808
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066793
Sonepar Artikelnummer
121002105
Hersteller Artikelnummer
CVB0808
Hersteller Typ
CVB0808
Hersteller Artikel Nr.:
CVB0808
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.450 kg


