NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsablage, 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHC0606
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 509 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068360
Sonepar Artikelnummer
121004317
Hersteller Artikelnummer
SHC0606
Hersteller Typ
SHC0606
Hersteller Artikel Nr.:
SHC0606
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
509 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
556 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.450 kg


