NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsablage, 600x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHC0608
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 509 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068377
Sonepar Artikelnummer
121004318
Hersteller Artikelnummer
SHC0608
Hersteller Typ
SHC0608
Hersteller Artikel Nr.:
SHC0608
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
509 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
756 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.800 kg


