NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsablage, 800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHC0806
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 709 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068384
Sonepar Artikelnummer
121004319
Hersteller Artikelnummer
SHC0806
Hersteller Typ
SHC0806
Hersteller Artikel Nr.:
SHC0806
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
556 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.950 kg


