NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsablage, 800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHC0808
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 709 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068391
Sonepar Artikelnummer
121004320
Hersteller Artikelnummer
SHC0808
Hersteller Typ
SHC0808
Hersteller Artikel Nr.:
SHC0808
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
756 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.700 kg


