NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsablage, 800x900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHC0809
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 900 mm
Breite - 709 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068407
Sonepar Artikelnummer
121004321
Hersteller Artikelnummer
SHC0809
Hersteller Typ
SHC0809
Hersteller Artikel Nr.:
SHC0809
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
900 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
856 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


