Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsmodul, 255mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsmodul, 255mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UVT2552

  • Anzahl der Lüfter - 2

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574177260

Sonepar Artikelnummer

121004645

Hersteller Artikelnummer

UVT2552

Hersteller Typ

UVT2552

Hersteller Artikel Nr.:

UVT2552

Anzahl der Lüfter:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

15 m³/h

Schutzart (IP):

IP33

Farbe:

weiß

Breite:

4.83 mm

Höhe:

445 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Betriebsspannung DC:

207 .. 253 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Ja

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

44 W

EMV-Ausführung:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7.04

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Das auf 19''-Profilen montierte Lüftungsmodul garantiert bei einer dichten Bestückung die Luftzirkulation und kann an jeder beliebigen Stelle im Schrank installiert werden. UVT2552