NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilationsmodul, 455-670mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UVT4554
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 200 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574177277
Sonepar Artikelnummer
121004646
Hersteller Artikelnummer
UVT4554
Hersteller Typ
UVT4554
Hersteller Artikel Nr.:
UVT4554
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
15 m³/h
Schutzart (IP):
IP33
Farbe:
weiß
Breite:
4.83 mm
Höhe:
445 mm
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
88 W
EMV-Ausführung:
Nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Ja
RAL-Nummer:
7.04
Tiefe:
670 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


