NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilator oben, 220-240 VAC Luftstrom 160m3/h 19W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFN02
Anzahl der Lüfter - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 5650 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574057401
Sonepar Artikelnummer
121002176
Hersteller Artikelnummer
DFN02
Hersteller Typ
DFN02
Hersteller Artikel Nr.:
DFN02
Anzahl der Lüfter:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
5650 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Betriebsspannung DC:
207 .. 253 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
19 W
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Ja
RAL-Nummer:
9.01
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


