Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Ventiliert. Frontpaneel 1U/3mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Ventiliert. Frontpaneel 1U/3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PACV01

  • Breite - 470 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574012219

Sonepar Artikelnummer

121003917

Hersteller Artikelnummer

PACV01

Hersteller Typ

PACV01

Hersteller Artikel Nr.:

PACV01

Breite:

470 mm

Höhe:

45 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.450 kg

Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank, und mit ihr werden leere Abschnitte innerhalb von 19''-Profilsystemen abgedeckt, um die Ästhetik des Schranks zu erhalten und seine Kühlleistung zu verbessern. PACV01