NVENT HOFFMANN ELDON - Ventilierte Flanschplatte, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFR04R5
Geeignet für Gehäusebautiefe - 96 mm
Breite - 510 mm
Durchmesser - 0 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124271
Sonepar Artikelnummer
121001435
Hersteller Artikelnummer
AFR04R5
Hersteller Typ
AFR04R5
Hersteller Artikel Nr.:
AFR04R5
Geeignet für Gehäusebautiefe:
96 mm
Breite:
510 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.850 kg


