NVENT HOFFMANN ELDON - Verbindungskabel, 3 m, orange, Stromkabel, Kompaktleuchte, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CELC3001PO
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Farbe - orange
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 244 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574253216
Sonepar Artikelnummer
121200353
Hersteller Artikelnummer
CELC3001PO
Hersteller Typ
CELC3001PO
Hersteller Artikel Nr.:
CELC3001PO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
orange
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
244 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.300 kg


