NVENT HOFFMANN ELDON - Verbindungskabel, 3 m, schwarz, Stromkabel, Kompaktleuchte, schwarz UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CELC3001PBUL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 244 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574253193
Sonepar Artikelnummer
121200352
Hersteller Artikelnummer
CELC3001PBUL
Hersteller Typ
CELC3001PBUL
Hersteller Artikel Nr.:
CELC3001PBUL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
244 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.300 kg


