NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 1600x600, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNGS1606
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574218666
Sonepar Artikelnummer
121002278
Hersteller Artikelnummer
DNGS1606
Hersteller Typ
DNGS1606
Hersteller Artikel Nr.:
DNGS1606
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
1.6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


