NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 1800x1000, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNGS1810
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 1 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574218710
Sonepar Artikelnummer
121002283
Hersteller Artikelnummer
DNGS1810
Hersteller Typ
DNGS1810
Hersteller Artikel Nr.:
DNGS1810
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
1 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


