NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 360x240, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADCS03624
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 240 mm
Höhe - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174153
Sonepar Artikelnummer
121001344
Hersteller Artikelnummer
ADCS03624
Hersteller Typ
ADCS03624
Hersteller Artikel Nr.:
ADCS03624
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
240 mm
Höhe:
360 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.700 kg


