NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 400x600, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADCS04060
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174191
Sonepar Artikelnummer
121001347
Hersteller Artikelnummer
ADCS04060
Hersteller Typ
ADCS04060
Hersteller Artikel Nr.:
ADCS04060
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.450 kg


