NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 500x300, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADC05030R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 300 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124554
Sonepar Artikelnummer
121001333
Hersteller Artikelnummer
ADC05030R5
Hersteller Typ
ADC05030R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADC05030R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


