NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 500x400, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADCS05040
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574212596
Sonepar Artikelnummer
121001348
Hersteller Artikelnummer
ADCS05040
Hersteller Typ
ADCS05040
Hersteller Artikel Nr.:
ADCS05040
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.350 kg


