NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 500x400, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADC05040R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124547
Sonepar Artikelnummer
121001334
Hersteller Artikelnummer
ADC05040R5
Hersteller Typ
ADC05040R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADC05040R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


