NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 500x500, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADCS05050
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174207
Sonepar Artikelnummer
121001349
Hersteller Artikelnummer
ADCS05050
Hersteller Typ
ADCS05050
Hersteller Artikel Nr.:
ADCS05050
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.650 kg


