NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 600x500, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADT06050R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124127
Sonepar Artikelnummer
121001401
Hersteller Artikelnummer
ADT06050R5
Hersteller Typ
ADT06050R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADT06050R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


