NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 600x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADC06060R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124516
Sonepar Artikelnummer
121001337
Hersteller Artikelnummer
ADC06060R5
Hersteller Typ
ADC06060R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADC06060R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.250 kg


