NVENT HOFFMANN ELDON - Verglaste Tür, 700x500, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADC07050R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124509
Sonepar Artikelnummer
121001338
Hersteller Artikelnummer
ADC07050R5
Hersteller Typ
ADC07050R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADC07050R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.180 kg


