NVENT HOFFMANN ELDON - Verriegelungsrahmen für CCFI61 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFLI610
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415515
Sonepar Artikelnummer
121200314
Hersteller Artikelnummer
CCFLI610
Hersteller Typ
CCFLI610
Hersteller Artikel Nr.:
CCFLI610
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
11.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Verriegelungsrahmen für CCFI61. Die als Option erhältlichen CCFL-Verriegelungsrahmen sorgen dafür, dass die Tüllen an ihrem Platz bleiben und nicht ohne Werkzeug entfernt oder herausgedrückt werden können. Inhaltsmenge:10


