Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - VERSCHLUSSSATZ GENEIGTE ABDECK

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - VERSCHLUSSSATZ GENEIGTE ABDECK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTSLCHSS

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Oberteil - Nein

  • Seitenlochung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574238862

Sonepar Artikelnummer

121200453

Hersteller Artikelnummer

CTSLCHSS

Hersteller Typ

CTSLCHSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTSLCHSS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

0.030 kg

VERSCHLUSSSATZ GENEIGTE ABDECK, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY