NVENT HOFFMANN ELDON - Verstärkungsprofile MP, 1000 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPR1000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 882 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574108295
Sonepar Artikelnummer
121003545
Hersteller Artikelnummer
MPR1000
Hersteller Typ
MPR1000
Hersteller Artikel Nr.:
MPR1000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
882 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.550 kg


