NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikale Trennleiste, 1600 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VB1600
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.6 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068698
Sonepar Artikelnummer
121004656
Hersteller Artikelnummer
VB1600
Hersteller Typ
VB1600
Hersteller Artikel Nr.:
VB1600
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.6 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.900 kg


