NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikale Trennleiste, 2000 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VB2000
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068711
Sonepar Artikelnummer
121004658
Hersteller Artikelnummer
VB2000
Hersteller Typ
VB2000
Hersteller Artikel Nr.:
VB2000
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.400 kg


