NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikale Trennleiste, 2200 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VB2200
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2.2 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068728
Sonepar Artikelnummer
121004659
Hersteller Artikelnummer
VB2200
Hersteller Typ
VB2200
Hersteller Artikel Nr.:
VB2200
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2.2 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.270 kg


