NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikaler Mittelsteg, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDV1800R5
Ausführung - Profilschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.8 mm
Breite - 1800 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125919
Sonepar Artikelnummer
121001897
Hersteller Artikelnummer
CDV1800R5
Hersteller Typ
CDV1800R5
Hersteller Artikel Nr.:
CDV1800R5
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.8 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.100 kg


