NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikaler Mittelsteg, 2200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDV2200R5
Ausführung - Profilschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2.2 mm
Breite - 2200 mm
Höhe - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125896
Sonepar Artikelnummer
121001899
Hersteller Artikelnummer
CDV2200R5
Hersteller Typ
CDV2200R5
Hersteller Artikel Nr.:
CDV2200R5
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2.2 mm
Breite:
2200 mm
Höhe:
2.2 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


