NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikalprofil, 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMF1000
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101364
Sonepar Artikelnummer
121004587
Hersteller Artikelnummer
UMF1000
Hersteller Typ
UMF1000
Hersteller Artikel Nr.:
UMF1000
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg


