NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikalprofil, 1200, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVB1200
Ausführung - systemisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1.2 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086623
Sonepar Artikelnummer
121001715
Hersteller Artikelnummer
AVB1200
Hersteller Typ
AVB1200
Hersteller Artikel Nr.:
AVB1200
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1.2 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


