NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikalprofil, 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMF500
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 500 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101340
Sonepar Artikelnummer
121004591
Hersteller Artikelnummer
UMF500
Hersteller Typ
UMF500
Hersteller Artikel Nr.:
UMF500
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
500 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.750 kg


