NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikalprofil, 600, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVB0600
Ausführung - systemisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 600 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086593
Sonepar Artikelnummer
121001712
Hersteller Artikelnummer
AVB0600
Hersteller Typ
AVB0600
Hersteller Artikel Nr.:
AVB0600
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.750 kg


