NVENT HOFFMANN ELDON - Vertikalprofil, 750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMF750
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 750 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101357
Sonepar Artikelnummer
121004594
Hersteller Artikelnummer
UMF750
Hersteller Typ
UMF750
Hersteller Artikel Nr.:
UMF750
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
750 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.950 kg


