NVENT HOFFMANN ELDON - Vorgeprägter Flansch, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFK11SR5
Ausführung - blind
Breite - 210 mm
Höhe - 56 mm
Stärke - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124400
Sonepar Artikelnummer
121001422
Hersteller Artikelnummer
AFK11SR5
Hersteller Typ
AFK11SR5
Hersteller Artikel Nr.:
AFK11SR5
Ausführung:
blind
Breite:
210 mm
Höhe:
56 mm
Stärke:
56 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


