NVENT HOFFMANN ELDON - Vorgeprägter Flansch, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFK31R5
Ausführung - blind
Breite - 410 mm
Höhe - 96 mm
Stärke - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124219
Sonepar Artikelnummer
121001427
Hersteller Artikelnummer
AFK31R5
Hersteller Typ
AFK31R5
Hersteller Artikel Nr.:
AFK31R5
Ausführung:
blind
Breite:
410 mm
Höhe:
96 mm
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


