NVENT HOFFMANN ELDON - Vorhängeschlossabdeckung SS304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLC01
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 39 mm
Höhe - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574166684
Sonepar Artikelnummer
121003998
Hersteller Artikelnummer
PLC01
Hersteller Typ
PLC01
Hersteller Artikel Nr.:
PLC01
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
39 mm
Höhe:
77 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
19 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.150 kg


