Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex Kühler 293W, 184

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex Kühler 293W, 184

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP4615SS

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574119055

Sonepar Artikelnummer

121001773

Hersteller Artikelnummer

BP4615SS

Hersteller Typ

BP4615SS

Hersteller Artikel Nr.:

BP4615SS

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Mit Temperaturregelung:

Nein

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Breite:

64 mm

Höhe:

184 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

0.450 kg

Vortex Kühler 293W, 184, Luftstrom 425 l/min, Edelstahl 304, IP66