Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex Kühler 820W, 203

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex Kühler 820W, 203

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP4040

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574119031

Sonepar Artikelnummer

121001769

Hersteller Artikelnummer

BP4040

Hersteller Typ

BP4040

Hersteller Artikel Nr.:

BP4040

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Mit Temperaturregelung:

Nein

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

203 mm

Tiefe:

33 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

0.350 kg

Vortex Kühler 820W, 203, Luftstrom 1133 l/min, Aluminium, IP54